Motion
20533460T

MA FORD MFG
20533460T

20533460T
Artículo MI #12859685
No. Fabricante 20533460T
Precio257.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
20533460T

20533460T
Artículo MI #12859685
No. Fabricante 20533460T
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
Precio257.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    8.5 mm
  • Ángulo del punto de perforación
    135°
  • Longitud del canal
    43 mm
  • Ángulo de hélice
    12 °
  • Longitud total
    75 mm
  • Diámetro del mango
    8.5 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Con refrigeración interna
    No
  • Dirección de corte
    RH
  • Margen doble
    No
  • Tolerancia del diámetro de la broca
    +.0000/-.0005
  • Acabado de la broca
    TiN
  • Material de la broca
    Metal duro
  • Ángulo de punto de broca
    135 °
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Upc del fabricante
    697604256324
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    2
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Web Thin
  • Serie
    205
  • Tipo de mango
    Recto
  • Corte en espiral
    Mano derecha
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Mango roscado
    No
  • Con refrigeración interna
    No
  • UPC_NO
    697604256324
  • Adelgazamiento de la web
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
20533460T 25632 8.5MM CARB DR TI DE ALTA INTENSIDAD
  • 2 canales, carburo integral, longitud de la máquina de tornillo, un solo margen, ángulo de 135° puntos, ángulo de hélice de 12° , disponible sin recubrimiento o con recubrimiento TiN, ALtima® (AlTiN) u otros recubrimientos disponibles previa solicitud, profundidad máxima recomendada de la broca = L2 - 1.5 x D1