Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca9.3 mm
- Ángulo del punto de perforación135°
- Longitud del canal46 mm
- Ángulo de hélice12 °
- Longitud total79 mm
- Diámetro del mango9.3 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Con refrigeración internaNo
- Dirección de corteRH
- Margen dobleNo
- Tolerancia del diámetro de la broca+.0000/-.0005
- Acabado de la brocaSin recubrimiento
- Material de la brocaMetal duro
- Ángulo de punto de broca135 °
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalEspiral
- Número de Upc del fabricante697604256706
- MaterialMetal duro
- Número de canales2
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoWeb Thin
- Serie205
- Tipo de mangoRecto
- Corte en espiralMano derecha
- Dirección en espiralMano derecha
- Mango roscadoNo
- Con refrigeración internaNo
- UPC_NO697604256706
- Adelgazamiento de la webSí
Descripción general
- 2 canales, carburo integral, longitud de la máquina de tornillo, un solo margen, ángulo de 135° puntos, ángulo de hélice de 12° , disponible sin recubrimiento o con recubrimiento TiN, ALtima® (AlTiN) u otros recubrimientos disponibles previa solicitud, profundidad máxima recomendada de la broca = L2 - 1.5 x D1