Motion
22405710A
22405710A
Artículo MI #12860251
No. Fabricante 22405710A
Price$34.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
22405710A
Artículo MI #12860251
No. Fabricante 22405710A
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
Price$34.87/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño decimal
    .0571
  • Diámetro
    1.45 mm
  • Diámetro de la broca
    1.45 mm
  • Flute Length  
    18 mm
  • Ángulo de hélice
    21 °
  • Overall Length  
    40 mm
  • Diámetro del mango
    1.45 mm
  • Tamaño del mango
    1.45 mm

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Margen doble
    No
  • Acabado de la broca
    ALtima®
  • Material de la broca
    Metal duro
  • Ángulo de punto de broca
    118 °
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima®
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    697604037138
  • Material
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    2
  • Cantidad del paquete
    1
  • Canales parabólicos
    No
  • Point Angle  
    118 °
  • Serie
    224
  • Forma del mango
    Ronda
  • Especificación
    DIN 338
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
22405710A 03713 TALADRO ALTIMA 1.45MM
  • 2 Canal
  • Metal duro integral
  • 5X Longitud estándar
  • Margen único
  • Sin recubrimiento
  • Herramientas sin recubrimiento disponibles con recubrimiento a solicitud. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
  • Ángulo de 118° puntos Ángulo de hélice 21° Fabricado según DIN 338
  • Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo