Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño decimal.2716
- Diámetro6.9 mm
- Diámetro de la broca6.9 mm
- Canal Longitud69 mm
- Ángulo de hélice21 °
- En general Longitud109 mm
- Diámetro del mango6.9 mm
- Tamaño del mango6.9 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Margen dobleNo
- Acabado de la brocaALtima®
- Material de la brocaMetal duro
- Ángulo de punto de broca118 °
- Recubrimiento de acabadoALtima®
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante697604037152
- MaterialMetal duro
- Número de Canales2
- Cantidad del paquete1
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Serie224
- Forma del mangoRonda
- EspecificaciónDIN 338
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
- 2 Canal
- Metal duro integral
- 5X Longitud estándar
- Margen único
- Sin recubrimiento
- Herramientas sin recubrimiento disponibles con recubrimiento a solicitud. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
- Ángulo de 118° puntos Ángulo de hélice 21° Fabricado según DIN 338
- Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1