Motion
22914950CE
22914950CE
Artículo MI #12860759
No. Fabricante 22914950CE
Precio122.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
22914950CE
Artículo MI #12860759
No. Fabricante 22914950CE
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
Precio122.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño decimal
    .1495
  • Diámetro
    #25
  • Diámetro de la broca
    #25
  • Canal Longitud  
    1-3/8
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    2-1/2
  • Diámetro del mango
    .1495
  • Tamaño del mango
    .1495

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Margen doble
    No
  • Acabado de la broca
    CERAedge®
  • Material de la broca
    Metal duro
  • Ángulo de punto de broca
    144 °
  • Recubrimiento de acabado
    CERAedge®
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    697604776099
  • Material
    Metal duro
  • Número de Canales  
    3
  • Cantidad del paquete
    1
  • Canales parabólicos
    Sí
  • Punto Ángulo  
    144 °
  • Serie
    229
  • Forma del mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
22914950CE 77609 #25 3 CERAEDGE DR DE CANAL
  • 3 Canal
  • Metal duro integral
  • 5X Longitud estándar
  • Ángulo de punto 150° , calibre than12mm y ángulo de punto 144° Menos de 12mm
  • Ángulo de hélice 30°
  • Margen único
  • Tamaños métricos de calibres superiores a 3mm fabricados según DIN 6537L
  • Diseño de punto de puesta a tierra fácil
  • Sin recubrimiento
  • Herramientas sin recubrimiento disponibles con recubrimiento a solicitud. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
  • Forma especial de canal parabólico de 3 canales para una mayor evacuación de virutas
  • Estilo alimentado con refrigerante disponible como especial
  • Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo