Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño decimal.2656
- Diámetro17/64
- Diámetro de la broca17/64
- Canal Longitud2-1/8
- Ángulo de hélice30 °
- En general Longitud3-1/2
- Diámetro del mango17/64
- Tamaño del mango17/64
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Margen dobleNo
- Acabado de la brocaALtima®
- Material de la brocaMetal duro
- Ángulo de punto de broca144 °
- Recubrimiento de acabadoALtima®
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante697604757036
- MaterialMetal duro
- Número de Canales3
- Cantidad del paquete1
- Canales parabólicosSí
- Punto Ángulo144 °
- Serie229
- Forma del mangoRonda
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
- 3 Canal
- Metal duro integral
- 5X Longitud estándar
- Ángulo de punto 150° , calibre than12mm y ángulo de punto 144° Menos de 12mm
- Ángulo de hélice 30°
- Margen único
- Tamaños métricos de calibres superiores a 3mm fabricados según DIN 6537L
- Diseño de punto de puesta a tierra fácil
- Sin recubrimiento
- Herramientas sin recubrimiento disponibles con recubrimiento a solicitud. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
- Forma especial de canal parabólico de 3 canales para una mayor evacuación de virutas
- Estilo alimentado con refrigerante disponible como especial
- Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1