Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte12 mm
- Fresadora Diámetro8 mm
- Longitud total75 mm
- Mango Diámetro8 mm
Detalles
- Corte al centroSí
- Dirección de corteRH
- Recubrimiento de acabadoBlaze ALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales2
- Serie250
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Extremo esféricoEsférico
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
- Hélice variableno
- Índice variableno
Descripción general
- Geometría de alto rendimiento para aplicaciones de desbaste y acabado
- tolerancia de radio + 0.010mm para un acabado preciso en 3D formas
- Revestimiento ALtima® Blaze para aceros endurecidos <lt/>50HRC - acero aleado
- acero inoxidable
- titanio
- nivel de precio económico para reducir los costes de herramientas