Motion
250M12122B

MA FORD MFG
250M12122B

250M12122B
Artículo MI #12861204
No. Fabricante 250M12122B
Precio250.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
250M12122B

250M12122B
Artículo MI #12861204
No. Fabricante 250M12122B
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
Precio250.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    24 mm
  • Fresadora Diámetro  
    12 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Mango Diámetro  
    12 mm

Detalles

  • Corte al centro
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    Blaze ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    250
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Esférico
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    no

Descripción general

Descripción del fabricante
250M12122B 25916 12.0MM 2 FLT BALL EM
  • Geometría de alto rendimiento para aplicaciones de desbaste y acabado
  • tolerancia de radio + 0.010mm para un acabado preciso en 3D formas
  • Revestimiento ALtima® Blaze para aceros endurecidos <lt/>50HRC - acero aleado
  • acero inoxidable
  • titanio
  • nivel de precio económico para reducir los costes de herramientas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo