Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal9.5 mm
- Longitud total38 mm
- Diámetro de la fresa1.1 mm
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa.0433
- Diámetro del mango1.1 mm
- Tipo de fresa de diámetro variableNo
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalRecto
- MaterialMetal duro
- Número de canales4
- Tolerancia del diámetro de la fresaDe +0,0001 a +0,0003
- Tipo de fresaEscariadores de mandriles
- Serie272
- Tipo de mangoRecto
- EspecificaciónDIN 1420 H7
- Canal recto o en espiralRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
27204330 01165 .0433 #METRIC# 1.10MM RE
- Metal duro integral
- acabados de orificios de alta precisión
- Canal recto
- Corte a la derecha