Especificaciones
Dimensions
- Longitud del canal16 mm
- Longitud total64 mm
- Diámetro de la fresa2.65 mm
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa.1043
- Diámetro del mango2.44 mm
- Tipo de fresa de diámetro variableNo
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalRecto
- MaterialMetal duro
- Número de canales4
- Tolerancia del diámetro de la fresaDe +0,0001 a +0,0003
- Tipo de fresaEscariadores de mandriles
- Serie272
- Tipo de mangoRecto
- EspecificaciónDIN 1420 H7
- Canal recto o en espiralRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
27210430 01378 .1043 #MERTRIC# 2.65MM R
- Metal duro integral
- acabados de orificios de alta precisión
- Canal recto
- Corte a la derecha