Motion
27210830

MA FORD MFG
27210830

27210830
Artículo MI #12861443
No. Fabricante 27210830
Price$73.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
27210830

27210830
Artículo MI #12861443
No. Fabricante 27210830
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
Price$73.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del canal
    16 mm
  • Longitud total
    64 mm
  • Diámetro de la fresa
    2.75 mm
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    .1083
  • Diámetro del mango
    2.64 mm
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    No

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    4
  • Tolerancia del diámetro de la fresa
    De +0,0001 a +0,0003
  • Tipo de fresa
    Escariadores de mandriles
  • Serie
    272
  • Tipo de mango
    Recto
  • Especificación
    DIN 1420 H7
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
27210830 01389 .1083 #METRIC# 2.75MM RE
  • Metal duro integral
  • acabados de orificios de alta precisión
  • Canal recto
  • Corte a la derecha

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo