Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal25.5 mm
- Longitud total76 mm
- Diámetro de la fresa4.95 mm
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa.1949
- Diámetro del mango4.83 mm
- Tipo de fresa de diámetro variableNo
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalRecto
- MaterialMetal duro
- Número de canales4
- Tolerancia del diámetro de la fresaDe +0,0001 a +0,0003
- Tipo de fresaEscariadores de mandriles
- Serie272
- Tipo de mangoRecto
- EspecificaciónDIN 1420 H7
- Canal recto o en espiralRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
27219490 01669 .1949 #METRIC# 4.95MM RE
- Metal duro integral
- acabados de orificios de alta precisión
- Canal recto
- Corte a la derecha