Especificaciones
Dimensions
- Longitud del canal1 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro de la fresa0,1955 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa.1955
- Diámetro del mango0,1900 pulg.
- Tipo de fresa de diámetro variableNo
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalRecto
- MaterialMetal duro
- Número de canales4
- Tolerancia del diámetro de la fresaDe +0,0001 a +0,0003
- Tipo de fresaEscariadores de mandriles
- Serie272
- Tipo de mangoRecto
- Canal recto o en espiralRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
27219550 03284 .1955 FRESA
- Metal duro integral
- acabados de orificios de alta precisión
- Canal recto
- Corte a la derecha