Motion
27221460
27221460
Artículo MI #12861775
No. Fabricante 27221460
Precio118.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
27221460
Artículo MI #12861775
No. Fabricante 27221460
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
Precio118.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    25.5 mm
  • Longitud total
    76 mm
  • Diámetro de la fresa
    5.45 mm
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    .2146
  • Diámetro del mango
    5.41 mm
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    No

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    4
  • Tolerancia del diámetro de la fresa
    De +0,0001 a +0,0003
  • Tipo de fresa
    Escariadores de mandriles
  • Serie
    272
  • Tipo de mango
    Recto
  • Especificación
    DIN 1420 H7
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
27221460 01741 .2146 #METRIC# 5.45MM RE
  • Metal duro integral
  • acabados de orificios de alta precisión
  • Canal recto
  • Corte a la derecha

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo