Motion
27222650
27222650
Artículo MI #12861811
No. Fabricante 27222650
Precio146.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
27222650
Artículo MI #12861811
No. Fabricante 27222650
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
Precio146.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0,2265 pulg.
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    .2265
  • Diámetro del mango
    0,2210 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    No

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    4
  • Tolerancia del diámetro de la fresa
    De +0,0001 a +0,0003
  • Tipo de fresa
    Escariadores de mandriles
  • Serie
    272
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
27222650 03335 .2265 FRESA
  • Metal duro integral
  • acabados de orificios de alta precisión
  • Canal recto
  • Corte a la derecha

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo