Motion
277 0800B

MA FORD MFG
277 0800B

277 0800B
Artículo MI #12862224
No. Fabricante 277 0800B
Price$94.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
277 0800B

277 0800B
Artículo MI #12862224
No. Fabricante 277 0800B
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
Price$94.71/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    38°-41 °
  • Length of Cut  
    19 mm
  • Tipo de longitud
    Estándar
  • Mill Diameter  
    8 mm
  • Longitud total
    63 mm
  • Paso
    Variable
  • Shank Diameter  
    8 mm

Details

  • Corte al centro
    Sí
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Blaze ALtima®
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Blaze ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Estilo hélice
    Variable
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    277
  • Tipo de mango
    Recto
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Espiral
  • Hélice variable
    Sí
  • Índice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA DE MANGO 277 0800B 27708 XT 8MM DIÁMETRO
  • 4 Canal
  • Revestimiento ALtima® Blaze. Corte al centro
  • Talón
  • estándar
  • largo
  • y longitudes de canal extralargas
  • Ángulo de hélice variable 38° -41°
  • Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo