Motion
27731210B

MA FORD MFG
27731210B

27731210B
Artículo MI #12862321
No. Fabricante 27731210B
Precio104.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
27731210B

27731210B
Artículo MI #12862321
No. Fabricante 27731210B
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
Precio104.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    38°-41 °
  • Longitud de Corte  
    13/16
  • Tipo de longitud
    Estándar
  • Fresadora Diámetro  
    5/16
  • Longitud total
    2-1/2
  • Paso
    Variable
  • Mango Diámetro  
    5/16

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Blaze ALtima®
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Blaze ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Estilo hélice
    Variable
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    277
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral
  • Hélice variable
    Sí
  • Índice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
27731210B FRESA DE MANGO 18744 XT 5/16 X 13/16
  • 4 Canal
  • Revestimiento ALtima® Blaze. Corte al centro
  • Talón
  • estándar
  • largo
  • y longitudes de canal extralargas
  • Ángulo de hélice variable 38° -41°
  • Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo