Especificaciones
Dimensions
- Length of Cut1/2
- Mill Diameter3/8
- Longitud total3
- Shank Diameter3/8
Details
- Dirección de corteRH
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoBlaze ALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes4
- Radio o biselRadio
- Serie277N
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Hélice variablesí
- Índice variablesí
Descripción general
Descripción del fabricante
27737504N3B 27743 3/8X1/2X1-1/8X3 .030RA
- 4 canales
- metal duro integral
- Revestimiento ALtima® Blaze
- corte central
- talonario
- estándar
- longitudes de canal largas y extra largas
- 38° -41° hélice variable
- radio de esquina
- paso variable
- alivio del cuello
- diseñado específicamente para aceros
- aceros inoxidables
- aleaciones especiales
- fundiciones y acero endurecido