Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice38°-41 °
- Longitud de Corte3
- Tipo de longitudX-largo
- Fresadora Diámetro3/4
- Longitud total6
- PasoVariable
- Mango Diámetro3/4
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasSí
- RecubrimientoBlaze ALtima®
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoBlaze ALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Estilo héliceVariable
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Serie277CB
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableSí
- Índice variableSí
Descripción general
- 4 Canal
- Revestimiento ALtima® Blaze. Corte al centro
- Estándar
- largo
- y longitudes de canal extralargas
- Tecnología de rompevirutas escalonada
- Ángulo de hélice variable 38° -41°
- Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado