Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice40 °
- Length of Cut11 mm
- Mill Diameter4 mm
- Diámetro del cuello3.9 mm
- Longitud total57 mm
- Shank Diameter6 mm
Details
- Dirección de corteRH
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoBlaze ALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes5
- Radio o biselRadio
- Serie278N
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Hélice variableno
- Índice variablesí
Descripción general
Descripción del fabricante
278 0400N3-0.25RB 27824 4MM ENDMILL 0.25
- 5 canales
- metal duro integral
- Revestimiento ALtima® Blaze
- corte central
- talonario
- estándar
- longitudes de canal largas y extra largas
- 40° hélice
- radio de esquina
- paso variable
- alivio del cuello
- diseñado específicamente para aceros
- aceros inoxidables
- aleaciones especiales
- fundiciones y acero endurecido