Motion
27812510B

MA FORD MFG
27812510B

27812510B
Artículo MI #12862813
No. Fabricante 27812510B
Precio47.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
27812510B

27812510B
Artículo MI #12862813
No. Fabricante 27812510B
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
Precio47.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    40 °
  • Longitud de Corte  
    3/8
  • Tipo de longitud
    Estándar
  • Fresadora Diámetro  
    1/8
  • Longitud total
    1-1/2
  • Paso
    Variable
  • Mango Diámetro  
    1/8

Detalles

  • Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Blaze ALtima®
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Blaze ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    5
  • Serie
    278
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable

Descripción general

Descripción del fabricante
27812510B FRESA DE MANGO 36993 1/8 X 3/8 X 1.5
  • 5 Canal
  • Revestimiento ALtima® Blaze. Corte al centro
  • Talón
  • estándar
  • longitudes de canal largas y extra largas
  • Ángulo de hélice 40°
  • Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado
  • Opciones planas de mango Weldon
  • Transición de mezcla de susurro entre DO y cuello

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno