Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice40 °
- Length of Cut3/4
- Tipo de longitudLargo
- Mill Diameter1/8
- Longitud total2-1/2
- PasoVariable
- Shank Diameter1/8
Details
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoBlaze ALtima®
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoBlaze ALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes5
- Serie278
- Tipo de mangoRecto
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Straight Or Spiral FluteEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableSí
Descripción general
Descripción del fabricante
27812530B 97009 1/8 X 3/4 X 2.5 BLAZE
- 5 Canal
- Revestimiento ALtima® Blaze. Corte al centro
- Talón
- estándar
- longitudes de canal largas y extra largas
- Ángulo de hélice 40°
- Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado
- Opciones planas de mango Weldon
- Transición de mezcla de susurro entre DO y cuello