Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice40 °
- Longitud de Corte7/16
- Tipo de longitudEstándar
- Fresadora Diámetro5/32
- Longitud total2
- PasoVariable
- Mango Diámetro3/16
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoBlaze ALtima®
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoBlaze ALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales5
- Serie278
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableSí
Descripción general
- 5 Canal
- Revestimiento ALtima® Blaze. Corte al centro
- Talón
- estándar
- longitudes de canal largas y extra largas
- Ángulo de hélice 40°
- Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado
- Opciones planas de mango Weldon
- Transición de mezcla de susurro entre DO y cuello