Motion
27850048B
27850048B
Artículo MI #12863024
No. Fabricante 27850048B
Precio337.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
27850048B
Artículo MI #12863024
No. Fabricante 27850048B
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
Precio337.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    40 °
  • Longitud de Corte  
    2-1/8
  • Fresadora Diámetro  
    1/2
  • Longitud total
    4
  • Mango Diámetro  
    1/2

Detalles

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    Blaze ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    5
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    278
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    sí

Descripción general

Descripción del fabricante
27850048B 97299 XT 1/2 X 2-1/8 X 4-.120R
  • 5 canales
  • metal duro integral
  • Revestimiento ALtima® Blaze
  • corte central
  • talonario
  • estándar
  • longitudes de canal largas y extra largas
  • 40° hélice
  • radio de esquina
  • paso variable
  • diseñado específicamente para aceros
  • aceros inoxidables
  • aleaciones especiales
  • fundiciones y acero endurecido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo