Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice40 °
- Longitud de Corte1-1/4
- Tipo de longitudEstándar
- Fresadora Diámetro5/8
- Longitud total3-1/2
- PasoVariable
- Mango Diámetro5/8
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasSí
- RecubrimientoBlaze ALtima®
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoBlaze ALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales5
- Serie278CB
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableSí
Descripción general
- 5 Canal
- Revestimiento ALtima® Blaze. Corte al centro
- Estándar
- largo
- y longitudes de canal extralargas
- Tecnología de rompevirutas escalonado
- Ángulo de hélice 40°
- Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado