Motion
278L75000B
278L75000B
Artículo MI #12863281
No. Fabricante 278L75000B
Price$717.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
278L75000B
Artículo MI #12863281
No. Fabricante 278L75000B
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
Price$717.15/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    40 °
  • Length of Cut  
    2-1/4
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Mill Diameter  
    3/4
  • Longitud total
    5
  • Paso
    Variable
  • Shank Diameter  
    3/4

Details

  • Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Blaze ALtima®
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Blaze ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    5
  • Serie
    278
  • Tipo de mango
    Recto
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable

Descripción general

Descripción del fabricante
278L75000B 37057 ENDMILL 3/4 X 2-1/4
  • 5 Canal
  • Revestimiento ALtima® Blaze. Corte al centro
  • Talón
  • estándar
  • longitudes de canal largas y extra largas
  • Ángulo de hélice 40°
  • Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado
  • Opciones planas de mango Weldon
  • Transición de mezcla de susurro entre DO y cuello

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo