Motion
278XCB75000B
278XCB75000B
Artículo MI #12863366
No. Fabricante 278XCB75000B
Precio899.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
278XCB75000B
Artículo MI #12863366
No. Fabricante 278XCB75000B
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
Precio899.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    40 °
  • Longitud de Corte  
    3
  • Tipo de longitud
    X-largo
  • Fresadora Diámetro  
    3/4
  • Longitud total
    6
  • Paso
    Variable
  • Mango Diámetro  
    3/4

Detalles

  • Corte al centro
  • Rompevirutas
  • Recubrimiento
    Blaze ALtima®
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Blaze ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    5
  • Serie
    278CB
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable

Descripción general

Descripción del fabricante
278XCB75000B 03933 FRESA DE MANGO 3/4 X 3 CB
  • 5 Canal
  • Revestimiento ALtima® Blaze. Corte al centro
  • Estándar
  • largo
  • y longitudes de canal extralargas
  • Tecnología de rompevirutas escalonado
  • Ángulo de hélice 40°
  • Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo