Motion
27975010B
27975010B
Artículo MI #12863388
No. Fabricante 27975010B
Precio685.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
27975010B
Artículo MI #12863388
No. Fabricante 27975010B
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
Precio685.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    35°-38 °
  • Longitud de Corte  
    1-1/2 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    Blaze ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    279
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Esférico
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    Sí
  • Índice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
27975010B 27936 3/4 X 1-1/2 X 4 BOLA XR
  • 4 punta esférica acanalada
  • Hélice variable 35°/38°
  • variable pitc reduce los armónicos de corte y la vibración
  • Recubrimiento ALtima® Blaze para una mayor dureza en caliente y una menor fricción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo