Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice35°-38 °
- Length of Cut22 mm
- Mill Diameter10 mm
- Longitud total72 mm
- Shank Diameter10 mm
Details
- Corte al centroSí
- Dirección de corteRH
- Recubrimiento de acabadoBlaze ALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes4
- Serie279
- Tipo de mangoRecto
- Single Or Double EndSingle
- Extremo esféricoEsférico
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
- Hélice variableSí
- Índice variableSí
Descripción general
Descripción del fabricante
279M1000B 27948 10MM X 22MM X 72MM BOLA
- 4 punta esférica acanalada
- Hélice variable 35°/38°
- variable pitc reduce los armónicos de corte y la vibración
- Recubrimiento ALtima® Blaze para una mayor dureza en caliente y una menor fricción