Motion
279M1600B
279M1600B
Artículo MI #12863399
No. Fabricante 279M1600B
Price$466.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
279M1600B
Artículo MI #12863399
No. Fabricante 279M1600B
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
Price$466.44/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    35°-38 °
  • Length of Cut  
    32 mm
  • Mill Diameter  
    16 mm
  • Longitud total
    92 mm
  • Shank Diameter  
    16 mm

Details

  • Corte al centro
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    Blaze ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    279
  • Tipo de mango
    Recto
  • Single Or Double End  
    Single
  • Extremo esférico
    Esférico
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
  • Índice variable

Descripción general

Descripción del fabricante
279M1600B 27952 16MM X 32MM X 92MM BOLA
  • 4 punta esférica acanalada
  • Hélice variable 35°/38°
  • variable pitc reduce los armónicos de corte y la vibración
  • Recubrimiento ALtima® Blaze para una mayor dureza en caliente y una menor fricción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo