Motion
2XDCR4688A
2XDCR4688A
Artículo MI #12863735
No. Fabricante 2XDCR4688A
Precio619.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2XDCR4688A
Artículo MI #12863735
No. Fabricante 2XDCR4688A
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
Precio619.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño decimal
    .4688
  • Diámetro
    15/32
  • Diámetro de la broca
    15/32
  • Canal Longitud  
    2.600
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    4.7200
  • Diámetro del mango
    15/32
  • Tamaño del mango
    15/32

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    RH
  • Margen doble
    No
  • Acabado de la broca
    ALtima®
  • Material de la broca
    Metal duro
  • Ángulo de punto de broca
    140 °
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima®
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    697604027580
  • Material
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Cantidad del paquete
    1
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    140 °
  • Serie
    2XDCR
  • Forma del mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
2XDCR4688A 02758 TALADRO 15/32 FRÍO HASTA R
  • 2 Canal
  • 5X Longitud normal
  • Metal duro
  • alimentado con refrigerante
  • Margen único
  • 140°-142° puntos
  • 30° Hélice
  • Recubrimiento ALtima®
  • Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo