Especificaciones
Dimensions
- Tamaño decimal.7579
- Diámetro19.25 mm
- Diámetro de la broca19.25 mm
- Flute Length100 mm
- Ángulo de hélice30 °
- Overall Length160 mm
- Diámetro del mango20 mm
- Tamaño del mango20 mm
Details
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteRH
- Margen dobleNo
- Acabado de la brocaALtima®
- Material de la brocaMetal duro
- Ángulo de punto de broca140 °
- Recubrimiento de acabadoALtima®
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante697604028228
- MaterialMetal duro
- Number Of Flutes2
- Cantidad del paquete1
- Canales parabólicosNo
- Point Angle140 °
- Serie2XDCR
- Forma del mangoRonda
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
Descripción del fabricante
2XDCR7579A 02822 DRILL19.25MM FRÍO R
- 2 Canal
- 5X Longitud normal
- Metal duro
- alimentado con refrigerante
- Margen único
- 140°-142° puntos
- 30° Hélice
- Recubrimiento ALtima®
- Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1