Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño decimal.2874
- Diámetro7.3 mm
- Diámetro de la broca7.3 mm
- Canal Longitud48 mm
- Ángulo de hélice30 °
- En general Longitud91 mm
- Diámetro del mango8 mm
- Tamaño del mango8 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Margen dobleNo
- Acabado de la brocaALtima®
- Material de la brocaMetal duro
- Ángulo de punto de broca140 °
- Recubrimiento de acabadoALtima®
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante697604024473
- MaterialMetal duro
- Número de Canales2
- Cantidad del paquete1
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo140 °
- Serie2XDSR
- Forma del mangoRonda
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
- 2 Canal
- 5X Longitud normal
- Metal duro integral
- Margen único
- 140°-142° puntos
- 30° Hélice
- Recubrimiento ALtima®
- Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1