Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice37 °
- Longitud de Corte22 mm
- Fresadora Diámetro8 mm
- Longitud total63 mm
- Mango Diámetro8 mm
Detalles
- Dirección de corteRH
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoALtima® Xtreme
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales9
- Radio o biselRadio
- Serie380CB
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Hélice variableno
- Índice variablesí
Descripción general
- 9 canales
- metal duro integral
- Revestimiento ALtima® Xtreme
- corte no al centro
- Geometría escalonada del rompevirutas
- longitudes de canal estándar y largo
- 37° hélice
- radio de esquina
- para mecanizado de alta velocidad y mecanizado en seco
- un número desigual de canales reduce los armónicos para proporcionar zonas de mecanizado estables