Motion
380M1200-0.5RAX

M.A. Ford Mfg Co Inc
380M1200-0.5RAX

380M1200-0.5RAX
Artículo MI #12865525
No. Fabricante 380M1200-0.5RAX
Precio324.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

M.A. Ford Mfg Co Inc
380M1200-0.5RAX

380M1200-0.5RAX
Artículo MI #12865525
No. Fabricante 380M1200-0.5RAX
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
Precio324.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    37 °
  • Longitud de Corte  
    32 mm
  • Fresadora Diámetro  
    12 mm
  • Longitud total
    84 mm
  • Mango Diámetro  
    12 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima® Xtreme
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    9
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    380
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable

Descripción general

Descripción del fabricante
380M1200-0.5RAX 38026 12MM X 32MM X 0.5M
  • 9 canales
  • metal duro integral
  • Revestimiento ALtima® Xtreme
  • corte no al centro
  • longitudes de canal estándar y largo
  • 37° hélice
  • radio de esquina
  • para mecanizado de alta velocidad y mecanizado en seco
  • un número desigual de canales reduce los armónicos para proporcionar zonas de mecanizado estables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo