Motion
3MVS0156R.003N8AH

M.A. Ford Mfg Co Inc
3MVS0156R.003N8AH

3MVS0156R.003N8AH
Artículo MI #12865584
No. Fabricante 3MVS0156R.003N8AH
Precio159.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

M.A. Ford Mfg Co Inc
3MVS0156R.003N8AH

3MVS0156R.003N8AH
Artículo MI #12865584
No. Fabricante 3MVS0156R.003N8AH
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
Precio159.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    .023
  • Fresadora Diámetro  
    1/64
  • Longitud total
    2-1/2
  • Mango Diámetro  
    1/8

Detalles

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima® 52
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    3
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    3MVS
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
    sí
  • Índice variable
    no

Descripción general

Descripción del fabricante
3MVS0156R.003N8AH 39069 HP EM 1/64 .003
  • Fresa de mango de metal duro integral TuffCut® 3MVR de 3 canales
  • Para microfresado de alto rendimiento en cualquier material ferroso
  • especialmente el material utilizado en la fabricación médica y aeroespacial. 3 Canal
  • Metal duro integral
  • Longitud de la punta
  • Recubierto con ALtima® 52
  • AH = revestimiento de ALtima® 52
  • Fabricado con material de metal duro ultrafino de primera calidad para una mayor vida de la herramienta
  • Corte al centro
  • radio de esquina con opciones de alivio del cuello
  • Mangos comunes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo