Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte.047
- Fresadora Diámetro1/32
- Longitud total2-1/2
- Mango Diámetro1/8
Detalles
- Dirección de corteRH
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoALtima® 52
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales3
- Radio o biselRadio
- Serie3MVS
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Hélice variablesí
- Índice variableno
Descripción general
- Fresa de mango de metal duro integral TuffCut® 3MVR de 3 canales
- Para microfresado de alto rendimiento en cualquier material ferroso
- especialmente el material utilizado en la fabricación médica y aeroespacial. 3 Canal
- Metal duro integral
- Longitud de la punta
- Recubierto con ALtima® 52
- AH = revestimiento de ALtima® 52
- Fabricado con material de metal duro ultrafino de primera calidad para una mayor vida de la herramienta
- Corte al centro
- radio de esquina con opciones de alivio del cuello
- Mangos comunes