Especificaciones
Dimensions
- Tamaño decimal.1693
- Diámetro4.3 mm
- Diámetro de la broca4.3 mm
- Flute Length36 mm
- Ángulo de hélice30 °
- Overall Length74 mm
- Diámetro del mango6 mm
- Tamaño del mango6 mm
Details
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteRH
- Margen dobleMargen doble
- Acabado de la brocaSin recubrimiento
- Material de la brocaMetal duro
- Ángulo de punto de broca140 °
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante697604073266
- MaterialMetal duro
- Number Of Flutes2
- Cantidad del paquete1
- Canales parabólicosNo
- Point Angle140 °
- SerieCDACR
- Forma del mangoRonda
- EspecificaciónDIN 6537L
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
Descripción del fabricante
CDACRM0430 07326 4.3MM X 36 X 74 REFRIGERANTE
- 2 canales
- 5X longitud de broca
- Refrigerante alimentado
- Margen doble
- 140°-142° puntos
- 30° Hélice
- Geometría de punto de empuje inferior para fuerzas de corte reducidas que permiten mayores avances y un mejor rendimiento en materiales no ferrosos
- Diseño de doble margen mejorado que permite un acoplamiento más rápido en el orificio
- mejores acabados de orificios y mejor ubicación al taladrar a través de orificios transversales
- Fabricado según DIN 6537L
- Sin recubrimiento
- recubrimientos disponibles bajo petición
- Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1