Motion
CDACRM1180

MA FORD MFG
CDACRM1180

CDACRM1180
Artículo MI #12867632
No. Fabricante CDACRM1180
Precio541.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
CDACRM1180

CDACRM1180
Artículo MI #12867632
No. Fabricante CDACRM1180
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
Precio541.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño decimal
    .4646
  • Diámetro
    11.8 mm
  • Diámetro de la broca
    11.8 mm
  • Canal Longitud  
    71 mm
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    118 mm
  • Diámetro del mango
    12 mm
  • Tamaño del mango
    12 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    RH
  • Margen doble
    Margen doble
  • Acabado de la broca
    Sin recubrimiento
  • Material de la broca
    Metal duro
  • Ángulo de punto de broca
    140 °
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    697604074348
  • Material
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Cantidad del paquete
    1
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    140 °
  • Serie
    CDACR
  • Forma del mango
    Ronda
  • Especificación
    DIN 6537L
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
CDACRM1180 07434 11.8MM X 71 X 118COOLAN
  • 2 canales
  • 5X longitud de broca
  • Refrigerante alimentado
  • Margen doble
  • 140°-142° puntos
  • 30° Hélice
  • Geometría de punto de empuje inferior para fuerzas de corte reducidas que permiten mayores avances y un mejor rendimiento en materiales no ferrosos
  • Diseño de doble margen mejorado que permite un acoplamiento más rápido en el orificio
  • mejores acabados de orificios y mejor ubicación al taladrar a través de orificios transversales
  • Fabricado según DIN 6537L
  • Sin recubrimiento
  • recubrimientos disponibles bajo petición
  • Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo