Motion
CXDCR 0840AP

MA FORD MFG
CXDCR 0840AP

CXDCR 0840AP
Artículo MI #12867900
No. Fabricante CXDCR 0840AP
Precio414.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
CXDCR 0840AP

CXDCR 0840AP
Artículo MI #12867900
No. Fabricante CXDCR 0840AP
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
Precio414.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño decimal
    .3307
  • Diámetro
    8.4 mm
  • Diámetro de la broca
    8.4 mm
  • Canal Longitud  
    61 mm
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    103 mm
  • Diámetro del mango
    10 mm
  • Tamaño del mango
    10 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    RH
  • Margen doble
    Margen doble
  • Acabado de la broca
    ALtima® Plus
  • Material de la broca
    Metal duro
  • Ángulo de punto de broca
    140 °
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima® Plus
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    697604070036
  • Material
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Cantidad del paquete
    1
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    140 °
  • Serie
    CXDCR
  • Forma del mango
    Ronda
  • Especificación
    DIN 6537L
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
CXDCR 0840AP 07003 CXD DRL 8.4MM REFRIGERACIÓN RE
  • 2 Canal
  • 5X Longitud normal
  • Refrigerante alimentado
  • Margen doble
  • 140°-142° puntos
  • 30° Hélice
  • Tamaños métricos superiores a 5mm fabricados según DIN 6537L
  • Recubrimiento ALtima® Plus
  • ALtima® Plus es un recubrimiento AlTiN multicapa que proporciona una mayor resistencia al calor
  • mayor vida de la herramienta y reduce el astillamiento y el desgaste
  • Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good