Motion
CXDSR5312AP

MA FORD MFG
CXDSR5312AP

CXDSR5312AP
Artículo MI #12868300
No. Fabricante CXDSR5312AP
Precio669.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
CXDSR5312AP

CXDSR5312AP
Artículo MI #12868300
No. Fabricante CXDSR5312AP
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
Precio669.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño decimal
    .5312
  • Diámetro
    17/32
  • Diámetro de la broca
    17/32
  • Canal Longitud  
    3.031
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    4.8800
  • Diámetro del mango
    9/16
  • Tamaño del mango
    9/16

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Margen doble
    Margen doble
  • Acabado de la broca
    ALtima® Plus
  • Material de la broca
    Metal duro
  • Ángulo de punto de broca
    140 °
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima® Plus
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    697604066008
  • Material
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Cantidad del paquete
    1
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    140 °
  • Serie
    CXDSR
  • Forma del mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
CXDSR5312AP 06600 CXD DRL 17/32 SÓLIDO RE
  • 2 Canal
  • 5X Longitud normal
  • Metal duro integral
  • Margen doble
  • 140°-142° puntos
  • 30° Hélice
  • Tamaños métricos superiores a 5mm fabricados según DIN 6537L
  • Recubrimiento ALtima® Plus
  • ALtima® Plus es un recubrimiento AlTiN multicapa que proporciona una mayor resistencia al calor
  • mayor vida de la herramienta y reduce el astillamiento y el desgaste
  • Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1