Motion
HPDSR 1300A

MA FORD MFG
HPDSR 1300A

HPDSR 1300A
Artículo MI #12868856
No. Fabricante HPDSR 1300A
Precio311.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
HPDSR 1300A

HPDSR 1300A
Artículo MI #12868856
No. Fabricante HPDSR 1300A
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
Precio311.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño decimal
    .5118
  • Diámetro
    13 mm
  • Diámetro de la broca
    13 mm
  • Canal Longitud  
    77 mm
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    124 mm
  • Diámetro del mango
    14 mm
  • Tamaño del mango
    14 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Margen doble
    No
  • Acabado de la broca
    ALtima®
  • Material de la broca
    Metal duro
  • Ángulo de punto de broca
    140 °
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima®
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    697604219398
  • Material
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Cantidad del paquete
    1
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    140 °
  • Serie
    HPDSR
  • Forma del mango
    Ronda
  • Especificación
    DIN 6537L
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
HPDSR 1300A 21939 13.0MM 5X HP SÓLIDO DRI
  • 2 Canal
  • Metal duro integral
  • Margen único
  • Tolerancia de diámetro exterior h7 para orificios de precisión
  • 5X longitud de taladrado
  • 140° puntos
  • El ángulo de bisel de esquina 45° ayuda a que el material se desprenda en aplicaciones de orificio pasante y minimiza las fresas
  • 30° hélice
  • 4.1-16mm tamaños fabricados según DIN 6537L
  • Recubrimiento ALtima®
  • h6 Tolerancia OD de mango para aplicaciones de ajuste por dilatación térmica
  • Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"