Motion
MFPB37501AX
MFPB37501AX
Artículo MI #12869054
No. Fabricante MFPB37501AX
Precio130.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MFPB37501AX
Artículo MI #12869054
No. Fabricante MFPB37501AX
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
Precio130.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    35 °
  • Longitud de Corte  
    1/2 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima® Xtreme
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    8
  • Serie
    MFPB
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Esférico
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    no

Descripción general

Descripción del fabricante
MFPB37501AX 03808 3/8 X 3 MLT BOLA FL
  • diseño de múltiples canales para altas tasas de avance en aplicaciones de semiacabado y acabado
  • Recubrimiento ALtima® Xtreme para una excelente resistencia al calor y al desgaste en materiales difíciles de mecanizar
  • longitudes generales cortas y largas que proporcionan versatilidad para las compleciones
  • características de piezas difíciles de alcanzar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo