Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice35 °
- Longitud de Corte3/4 pulg.
- Fresadora Diámetro5/8 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Mango Diámetro5/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroSí
- Dirección de corteRH
- Recubrimiento de acabadoALtima® Xtreme
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales8
- SerieMFPB
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Extremo esféricoEsférico
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
- Hélice variableno
- Índice variableno
Descripción general
- diseño de múltiples canales para altas tasas de avance en aplicaciones de semiacabado y acabado
- Recubrimiento ALtima® Xtreme para una excelente resistencia al calor y al desgaste en materiales difíciles de mecanizar
- longitudes generales cortas y largas que proporcionan versatilidad para las compleciones
- características de piezas difíciles de alcanzar.