Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte3.5 mm
- Tipo de longitudEstándar
- Fresadora Diámetro3 mm
- Longitud del cuello11 mm
- Longitud total38 mm
- Mango Diámetro3 mm
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales2
- Serie135N
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
- 2 Canal
- Metal duro integral
- Sin recubrimiento
- recubrimiento disponible a solicitud
- Alivio del cuello
- Corte al centro
- Longitudes de canal estándar y larga
- Ángulo de hélice 30°
- opciones de radio de esquina y extremo cuadrado