Especificaciones
Dimensiones
- Longitud30 pies, 9.14 m
- Ancho2.0000 pulg., 50.80 mm
Detalles
- AplicaciónAire acondicionado, agua enfriada, accesorios, HVACR, líneas calientes, tuberías, refrigeración, conexiones en T, tubos, válvulas
- Material de apoyoCorcho molido con aglutinante de goma
- ColorNegro
- Temperatura máxima de funcionamiento93 °C, 200 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-29 °C, -20 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 93 °C a -29 °C, -20 °F, 200 °F
- Estándares cumplidosCumple con IEC y RoHS
- Rango de temperaturaDe 93 °C a -29 °C, -20 °F, 200 °F
- UPC_NO681001421775