Motion
4219-12

Nu-Calgon
4219-12

Cinta aislante eléctrica - 2.0000 pulg., 50.80 mm de ancho, 30 pies, 9.14 m de longitud, -15 °F a 160 °F, -26 °C a 71 °C de temperatura de funcionamiento Rango
Artículo MI #12871323
No. Fabricante 4219-12
Precio33.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nu-Calgon
4219-12

Cinta aislante eléctrica - 2.0000 pulg., 50.80 mm de ancho, 30 pies, 9.14 m de longitud, -15 °F a 160 °F, -26 °C a 71 °C de temperatura de funcionamiento Rango
Artículo MI #12871323
No. Fabricante 4219-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30 pies, 9.14 m
  • Ancho
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    Rollo
  • Aplicación
    Aire acondicionado, agua enfriada, accesorios, HVACR, líneas calientes, tuberías, refrigeración, conexiones en T, tubos, válvulas
  • Color
    Negro
  • Material
    Espuma de celda cerrada
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    71 °C, 160 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -26 °C, -15 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -26 °C a 71 °C, -15 °F a 160 °F
  • Rango de temperatura
    -26 °C a 71 °C, -15 °F a 160 °F
  • UPC_NO
    681001421904

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA AISLANTE DE ESPUMA 4219-12 FOAM-TITE,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno