Motion
T-201
Herramienta de montaje de punta dentada Weatherhead
Artículo MI #12877211
No. Fabricante T-201
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herramienta de montaje de punta dentada Weatherhead
Artículo MI #12877211
No. Fabricante T-201
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.00 pulg.
  • Longitud
    14.00 pulg.
  • Altura total
    3.00 pulg.
  • Ancho general
    8.00 pulg.
  • Peso de la herramienta
    5.78 lb
  • Peso
    5.78 lb
  • Ancho
    8.00 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Negro
  • Frecuencia
    50 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    725975017937
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Montaje
    Banco
  • Fuente de alimentación
    Alimentación manual
  • Tipo de producto
    Herramientas eléctricas para engarzar mangueras
  • UPC_NO
    815628021821
  • Voltaje
    220 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CABEZAL DE INTEMPERIE ET4001-001 SERIE ET4001 CRI
  • Ofertas simplificadas y mejoradas
  • Adecuado para cualquier entorno
  • Amplia gama de estilos para elegir
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno