Motion
12308C-C00
Toma de conexión de manguera de engaste Weatherhead serie 123 C
Artículo MI #12878311
No. Fabricante 12308C-C00
Precio1.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de conexión de manguera de engaste Weatherhead serie 123 C
Artículo MI #12878311
No. Fabricante 12308C-C00
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
Precio1.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Altura
    0.86 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior
    0.55 pulg.
  • Longitud
    1.00 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.86 pulg.
  • Longitud total
    1.00 pulg.
  • Ancho
    0.86 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Nombre corto de la conexión 1
    Compresión
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Tipo de final 1
    Compresión
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Número de catálogo del fabricante
    12308C-C00
  • Número de Upc del fabricante
    639789324313
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    639789324313

Descripción general

Descripción del fabricante
12308C-C00 CRÍM. DE LA SERIE 123 C DE CABEZAL METEOROLÓGICO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera