Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura2.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero-12
- Altura0.94 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Longitud de la manguera250.00 pies
- Peso de la manguera52.50 lb
- Diámetro interior0.65 pulg.
- Longitud250.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro5/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.94 pulg.
- Diámetro exterior0.94 pulg.
- Longitud total250.00 pies
- Peso total52.50 lb
- Grosor de la pared0.36 pulg.
- Peso52.50 lb
- Ancho0.94 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónDescarga del compresor de aire.
- AplicacionesDescarga del compresor de aire.
- Presión de estallido1000 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Weatherhead serie H010
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorEPDM
- Estilo de línea horizontalInyección de tinta
- Número de catálogo del fabricanteH01012-250R
- Número de Upc del fabricante639789341204
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Presión máxima250 psi
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura máxima302 °F
- Presión máxima de trabajo250 psi
- Temperatura mínima-60 °F
- Clasificación de presión250 psi
- Nombre comercial/de marcaSerie H010
- Nombre/número comercialSerie H010
- Material del tuboEPDM
- Materiales del tuboEPDM
- UPC_NO639789341204
- Presión de trabajo250 psi
- Temperatura máxima de trabajo302 °F
- Temperatura de trabajo mín.-60 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.